曜日別特売
CDQ2A40-100DZ-A96L CDQ2A40-10 SMC 52720184

 

CDQ2A40-100DZ-A96L CDQ2A40-10 SMC 52720184
CDQ2A40-100DZ-A96L CDQ2A40-10 SMC 52720184

CDQ2A40-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc注文コード52720184品番CDQ2A40-100DZ-A96L
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする