ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-2923-15 注文コード52720370 品番TDC S-2
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個) 材質亜鉛メッキ鋼板 高さ(mm)83 寸法A(mm)95 寸法F(mm)83〜143(可動ハンイ) 寸法D(mm)110 寸法E(mm)75 寸法B(mm)130 寸法C(mm)84 板厚(mm)2.3 アズワン品番65-2923-15 ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする