河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-2923-16
注文コード
52720388
品番
TDC S-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)
材質
亜鉛メッキ鋼板
高さ(mm)
128
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
128〜188(可動ハンイ)
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
84
板厚(mm)
2.3
アズワン品番
65-2923-16
ブレーカ種類
推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53