フリーズテック冷却フルレングスタイツ HO-641BKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52721499 品番HO-641BK-M
参考基準価格(税別)¥9,711 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

氷撃冷感、動くたびに冷感を与えてくれる特殊冷感プリント繊維を採用しています。

仕様UVカット、吸水速乾、抗菌防臭、メッシュ 胴囲(cm):75-81 工事現場、工場、倉庫等での作業時やスポーツ時の着用に適しています 材質/仕上:ナイロン79%、ポリウレタン21% サイズ:M 色:ブラック 身長(cm):167-173 コード番号:224-0484 アズワン品番65-3360-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする