フリーズテック冷却フルレングスタイツ HO-641BKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52721517 品番HO-641BK-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,711
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

氷撃冷感、動くたびに冷感を与えてくれる特殊冷感プリント繊維を採用しています。

仕様UVカット、吸水速乾、抗菌防臭、メッシュ 胴囲(cm):83-89 工事現場、工場、倉庫等での作業時やスポーツ時の着用に適しています 材質/仕上:ナイロン79%、ポリウレタン21% サイズ:XL 色:ブラック 身長(cm):177-183 コード番号:224-0492 アズワン品番65-3361-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52721517 HO-641BK-XL 07404726 FTP-25152186 FTP フルレングスタイツ リベルタ FTP フルレングスタイツ リベルタ 1着 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする