曜日別特売
HO-849 パラキート スポーツバンド ブラック ユニット 52721544

パラキート スポーツバンド ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード52721544品番HO-849
参考基準価格(税別)¥4,763販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

水に濡れても15日間効果が持続、植物由来成分を使用した虫よけバンドです。
100%天然エッセンシャルオイル配合、特許技術(欧州特許:EP1919279B1)で、一定期間、一定量を揮発させます。
ディート、イカリジン、アルコール、界面活性剤を使用していません。
リフレクター(反射機能)付き、IDタグ入れポケット付きです。

仕様反射機能付、欧州特許:EP1919279B1、忌避範囲:約5~30m 本体寸法(mm):35×305×1 付属品寸法(mm):20×42×5(ペレット1枚あたり) 防虫対策に 材質/仕上:バンド部:ポリアミド、ポリウレタン 付属品ペレット:ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニル セット内容:本体、ペレット×2個 HO-8491 予備用パラキート交換用ペレットは別売です 効果持続期間:約15日(ペレット1個につき) 色:ブラック コード番号:386-4104アズワン品番65-3363-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする