ピペットポート 100個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 52722296 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

PDMS製なので変形や破損しにくく、注入される試薬を目視で確認できます。
ピペットやチューブの先端が連結孔から突出しない様な形状設計の為、マイクロ流路を破損させる心配がなく、同時に試薬を注入しやすくなっています。
ピペットもしくはチューブの外周面に密着するリング状のリブが本体と一体になっているため、試薬が漏れません(特許取得済:第6907152号)
流路への接合も承っております(接合する流路チップをメーカー工場へお送りいただき、作業が完了したものをお客様のご指定場所へお送りいたします都度お見積もりとなりますのでお問い合わせください)

仕様寸法:8.2mm×外形Φ7.5mm 材質:PDMS アズワン品番65-3685-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする