KALBAS
KALBASの 危険物標識
KALBASの ガス標識
KALBASの 高圧ガス標識
ホテル関連標識 強粘ステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2ラベル)
仕様
サイズ:138×194mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘着) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)
注文コード
52722400
品番
KFK3086
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ホテルで部屋着やスリッパのまま出歩かないよう注意を促す案内標識サインステッカー
仕様
サイズ:138×194mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘着) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)
アズワン品番
65-3706-39