蔵衛門Pad Mini (MT6762/4GB/64GB/Android 12/8型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/「蔵衛門御用達2020/2021」「蔵衛門プレミアム」連携可)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52722829 品番KP11-OK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の8インチコンパクトモデル。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE

用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット 質量(g)538 温度(℃)-40〜70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)207×134×14 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ8インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP68/IP69 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)5150 OSAndroid 12 プロセッサーMT6762(2.0GHz×4+1.8GHz×4 ) グリーン購入法適合 カメラ仕様16MP 容量(GB)64 落下耐久(m)1.5
関連資料:(1.31MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52722829
2024-11-25
用途:
現場
株式会社SK舗道 様 (建設業・工事業)

同業者に相談して教えてもらった。急で欲しくて探していたが、使いやすく買って良かったと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする