KT03-MO 蔵衛門Pocket (MediaTek Helio G85 オクタコア/4GB/128GB/Android 13/6.5型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末) ルクレ 52722847

蔵衛門Pocket (MediaTek Helio G85 オクタコア/4GB/128GB/Android 13/6.5型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード52722847品番KT03-MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

片手で撮影できる軽量現場スマホ。電子小黒板の利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用も可能です。
国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE

用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル質量(g)184温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.66×162.7×8.19通信方式Wi-Fi / 4G LTEディスプレイ6.5インチ保証期間12ヶ月接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)5000OSAndroid13プロセッサーMediaTek Helio G85 OctaCore防滴構造IP52グリーン購入法適合カメラ仕様50MP+8MPストレージ128GBSDカードmicroSD

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52722847KT03-MO06204287KCT04KT03-MO 蔵衛門Pocket (Spreadtrum T606 octa-core/8GB/256GB/Android 13/6.52型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末) ルクレ 06204287蔵衛門Pocket (Spreadtrum T606 octa-core/8GB/256GB/Android 13/6.52型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末)ルクレ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする