赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52722890 品番 WS18Z-04-3M 赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。

材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)一般作動油-40〜+93、空気0〜+70、水0〜+60 内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)1.8 外径(Φmm)12.7 最小曲げ半径(mm)76 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 概略質量(g/m)120 長さ変化率(%)-1〜-8 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 適合金具LAR1001-04B・LAR1004-04B・LAR1005-04B 試験耐圧力(Mpa)3.5 最小引抜荷重(N[kgf])【金具】637(65)
注意
※本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
※本製品は固定配管としてご使用ください。
※口金具はLARをご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※都度御注文の長さにカットしている為、返品・キャンセルは出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする