材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色赤
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)一般作動油-40〜+93、空気0〜+70、水0〜+60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1.8
外径(Φmm)15.9
最小曲げ半径(mm)76
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層2Y/S
概略質量(g/m)160
長さ変化率(%)-1〜-8
推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70
適合金具LAR1001-06B・LAR1004-06B・LAR1005-06B
試験耐圧力(Mpa)3.5
最小引抜荷重(N[kgf])【金具】1324(135)