材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色緑
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)一般作動油-40〜+93、空気0〜+70、水0〜+60
内径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)1.8
外径(Φmm)19
最小曲げ半径(mm)127
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
概略質量(g/m)220
長さ変化率(%)-1〜-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
最小引抜荷重(N[kgf])【金具】1765(180)