河村電器産業
河村電器産業の デスク・テーブル
河村電器産業の デスク周辺用品
河村電器産業の サーバーラック
データセンターラック G-Class DGT
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52726485
品番
DGT42-1120
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
都市型免振データセンター向けの耐震ラック
用途
屋内用
仕様
パネル取付スペース:42U
幅(mm)
600
質量(kg)
149
色
ホワイトグレー
外形寸法D(mm)
1100
外形寸法W(mm)
600
外形寸法H(mm)
2000
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません