AL60-N10B-8-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60 SMC 52729374

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ60mmねじの種類(N) NPT注文コード52729374品番AL60-N10B-8-A
参考基準価格(税別)¥13,710販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

接続口径(10) 1取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ60mmねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコックなし流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(8) レベルゲージ付金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする