曜日別特売
AC50A-10C-16-D AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 52729611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC50A-10C-16-D AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 52729611
AC50A-10C-16-D AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 52729611

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1流れ方向左→右圧力計圧力計なし注文コード52729611品番AC50A-10C-16-D
参考基準価格(税別)¥31,630販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計圧力計なしルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする