LEDパーティースピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52730434 品番CTHF-2311F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大出力120W!
バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!
LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。
Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。
USBメモリー、microSDカード端子あり!
AUX-IN端子あり。外部機器と接続し、音楽再生可能。
TWSシステム搭載。

付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1 寸法ウーファー:8インチ×2、ツイーター:1インチ 最大出力(W)120 本体寸法(mm)約D282×W280×H600 本体質量(kg)約8.1 対応USBメモリー/microSDカード:128Gまで 連続使用時間(時間)約2.5〜3(使用環境による) 周波数特性55Hz〜18KHz インピーダンス 電源(AC V)100 50/60Hz バッテリー電圧(V)12 S/N比70dB 音圧レベル(dB)センシティビティ:92±3 充電時間(時間)約5(使用環境による) 周波数(MHz)ワイヤレスマイク:261.8 バッテリー容量(mAh)4500 BluetoothCTHF-2311F バージョン:5.0 再生可能ファイル形式MP3/WAV 周波数帯域(FM)(MHz)76-108

商品説明動画

LEDパーティスピーカーCTHF-2311F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする