ストックボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52730520 品番AGフ-SB982W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

書籍や衣類、おもちゃなどの収納に最適なフタ付きボックス。積み重ね可能なフタ付き。
書籍から不定形なおもちゃまで美しく整理・収容可能。簡単組み立て。持ち運びに便利な取っ手穴付き。2段まで積み重ねて使用可能。

用途収納ボックスとして。おもちゃ箱/収納ケース/段ボール/紙/フタ付き/蓋/シンプル/スタイリッシュ/持ち運び/整理/書籍/漫画/マンガ/おもちゃ/玩具/おしゃれ/オシャレ/お洒落/モノトーン 材質段ボール(古紙パルプ93%配合) ホワイト 耐荷重10kgf 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×34.6×27.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×32.2×26
注意
※金属などの塊は入れないでください。
※持ち運ぶ際には両手で持つようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする