AR25K-02B-1R-B 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR25K SMC 52730634

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR25K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4注文コード52730634品番AR25K-02B-1R-B
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ管接続口径Rc1/4流れ方向右→左ねじの種類Rcボディサイズ25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする