河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
サーバーラック ITS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
塗装色
ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
取付スペース
(パネル)19U
注文コード
52730886
品番
ITS19-1010
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
塗装色・取付スペース
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
省施工・軽量・高剛性モデルの自然換気仕様のラック
材質
スチール製
塗装色
ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
質量(kg)
63.2
深さ(mm)
1001
縦(mm)
1000
横(mm)
600
マウント
19インチ/EIA規格/ケージナット仕様
取付スペース
(パネル)19U
カートン寸法(mm)
1020×630×1060
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。