サーバーラック ITS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 塗装色ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装 取付スペース(パネル)19U 注文コード52731026 品番ITS19-7010W
参考基準価格(税別)¥257,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は塗装色・取付スペースなど180種類から選べます 他の種類を見る

省施工・軽量・高剛性モデルの自然換気仕様のラック

材質スチール製 塗装色ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装 質量(kg)59.5 深さ(mm)701 縦(mm)1000 横(mm)700 マウント19インチ/EIA規格/ケージナット仕様 取付スペース(パネル)19U カートン寸法(mm)1020×730×760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする