セット内容VB342 Pro本体、電源ケーブル(3m)、USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル(5m)、USB 3.1 タイプA - タイプC アダプタ、QR コードカード、壁かけ用ブラケットおよびネジ、赤外線リモコン、マジックテープ(×2)(本体備え付け)、壁掛け用ブラケットに使用する穴あけ用紙
寸法(mm)カメラ本体: 738×127×116 、リモコン: 149.72×42.3×19.3
質量(kg)カメラ本体: 3.1、リモコン:0.05
消費電力(W)12
電源AC100V〜240V、50/60Hz
対応OSWindows(R) 10以降、Mac OS X 10.14以降、Chromebox 3 バージョン94.0.4606.114以降
消費電流(A)5
動作温度0 〜 40℃
ズーム4K最大15倍ズーム(光学3倍、デジタル5倍ズーム)
視野角対角92°/水平84°/垂直53°
接続端子12V/5A 電源差込口、RS-232接続用 ミニ DIN 6、USB 3.1 タイプC ポート、USB 2.0 との下位互換性あり、HDMI出力接続(USB Display Adapter)、フォンイン (3.5 mmオーディオジャック)/ HAシステム用スピーカー出力、LAN(RJ45)ポート×2 (1つはイーサネット用、もう一つは拡張用マイクスピーカー/マイク用)、USB 2.0 タイプA : ワイヤレス接続用; IFP USBタッチバック用
動作湿度(%)20 〜 80
保存湿度(%)20 〜 80
撮影距離(cm)最短:80
保管温度(℃)-20 〜 60
映像圧縮方式H.264、H.265
フレームレート(16:9) 4K 30fps; 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360 at 60、30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360 at 60、30、15fps
USBタイプ3.1 Gen 1、USB 2.0 との下位互換性
ビデオフォーマットYUV、YUY2、M-JPEG