※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 店舗運営用品
若井産業の 置き物/インテリア小物/収納
ネイルイット キット ※糸別売
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
【むずかしさ】★
注文コード
52731046
品番
NKIT001
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
備考
糸別売り
タイプ
【むずかしさ】★
縦(mm)
【板】280
横(mm)
【板サイズ】200
所要時間
約3時間
注意
※この商品は完成品ではありません。
※必要な材料と説明書がセットになった「ストリングアートキット』です。
※釘または糸が付属していないキットを作成される場合は、別途お好きな色のものをお求めください。
※備考欄に「ネイルイットガイド付き』と記載しているものには、キット用釘打ち治具に代わり、ネイルイットガイドが付属しております。
※豆カンとは、板に取り付けて使用する小さな吊り下げ金具です。