※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネイルイット パイン集成材 オーク色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52731116 品番 NRP2020
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,219
販売価格(税別)
1,108
材質パイン集成材 厚さ(mm)12 寸法(mm)200×200 オーク色 縦(mm)200 横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする