※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 店舗運営用品
若井産業の 置き物/インテリア小物/収納
ネイルイット パイン集成材 オーク色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52731125
品番
NRP2028
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,524
販売価格(税別)
¥
1,385
バスケットに入れる
材質
パイン集成材
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
280×200
色
オーク色
縦(mm)
200
横(mm)
280