※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 店舗運営用品
若井産業の 置き物/インテリア小物/収納
ネイルイット 糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
52731186
品番
NL01520
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥854
販売価格(税別)
¥
776
バスケットに入れる
仕様
【太さ】5番相当
材質
ポリエステル100%
色
イエロー
巻数(m)
20