曜日別特売
AR30-03BE2-R-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52731246

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し注文コード52731246品番AR30-03BE2-R-B
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
排気機構リリーフタイプ管接続口径Rc3/8流れ方向右→左ねじの種類Rcボディサイズ30圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする