※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 店舗運営用品
若井産業の 置き物/インテリア小物/収納
ネイルイット 釘 瓶入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(320本)
材質
【釘】鉄
注文コード
52731387
品番
NB70010
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥559
販売価格(税別)
¥
508
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【釘】鉄
長さ(mm)
19
種類
ホワイト
頭部形状
平頭
番手
【太さ】17(約Φ1.47mm)