CDQ2A40-260DCMZ CDQ2A40-26 SMC 52731612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2A40-260DCMZ CDQ2A40-26 SMC 52731612
CDQ2A40-260DCMZ CDQ2A40-26 SMC 52731612

CDQ2A40-26

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード52731612品番CDQ2A40-260DCMZ
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)260ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする