※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ワッシャー・スペーサー
若井産業の その他ワッシャー
ステンレス パッキン付座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
52731640
品番
6906AZS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,334
販売価格(税別)
¥
16,667
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304+EPDM
厚さ(mm)
3.5
内径(Φmm)
7
ねじ径
M6
外径(Φmm)
16