※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パッキン付座金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 52731667 品番 696AZS0
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,484
販売価格(税別)
3,167
材質ステンレスSUS304+EPDM 厚さ(mm)3.5 内径(Φmm)7 ねじ径M6 外径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする