※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ワッシャー・スペーサー
若井産業の その他ワッシャー
ステンレス 波座金 スレート大波
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
52731780
品番
69M5SLL
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
71
幅(mm)
30
高さ(mm)
24
ねじ径
M5
注意
※本製品はSUS304 を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
※建材の厚さ等により使用出来ない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。