※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ワッシャー・スペーサー
若井産業の その他ワッシャー
パッキン付座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
52731834
品番
69050AZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,167
販売価格(税別)
¥
8,334
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ鋼板+EPDM
厚さ(mm)
3.5
内径(Φmm)
5.3
ねじ径
M5
外径(Φmm)
12.7