※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ワッシャー・スペーサー
若井産業の その他ワッシャー
パッキン付座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
52731868
品番
695AZ00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ鋼板+EPDM
厚さ(mm)
3.5
内径(Φmm)
5.3
ねじ径
M5
外径(Φmm)
12.7