※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の アンカー関連商品
ラスパート ルーフボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
52732017
品番
678030R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
サイズ
H8
下穴径(Φmm)
11.5〜12.5
ボルト(mm)
【上部】□5.5
材質(パッキン)
黒フェルト
サイズ(mm)
30
ナット対辺(mm)
13.5