※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の コンクリートピン
(W)コンクリート釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(173本)
注文コード
52732148
品番
340025W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥477
販売価格(税別)
¥
434
バスケットに入れる
用途
木材+コンクリート
仕様
光沢亜鉛めっき
材質
鉄
長さ(mm)
25
番手
(太さ)9