曜日別特売
AR40-03E-NR-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52732217

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)注文コード52732217品番AR40-03E-NR-B
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
管接続口径Rc3/8ボディサイズ40ねじの種類Rc流れ方向右→左圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする