※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒットアンカー HA-120 レギュラー(25本)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード52732604 品番730120H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,641
販売価格(税別)
7,855

〇使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション
〇下地への下穴不要、ハンマーで打つだけ

用途立管足の取り付け 仕様レギュラー 材質SUS430 幅(mm)18 寸法(mm)【出寸法】60〜70 全長(mm)120
注意
※ALCが濡れている場合は使用しないでください。
※厚さ100mm以上のALCにご使用ください。
※施工場所によっては赤錆が発生する場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
※本製品はSUS430を使用しており、錆が発生する場合がありあすのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする