※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トグラー・アンカー・システム
トグラー・アンカー・システムの アンカーボルト
トグラー・アンカー・システムの 石膏ボード用アンカー
トグラー・アンカー・システムの ボードアンカー
アリゲーター フランジ付 AF6 箱入り(100本)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
52732778
品番
7300AF6
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
用途
中空壁・真壁
品番
AF6
下穴径(Φmm)
6
穴あけ深さ(mm)
ねじ長さ+15
使用壁厚(mm)
【最低】8.1
適合ねじ径(Φmm)
3.5〜6.0
注意
※アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。
※天井には絶対仕様しないでください。
※へりあき寸法は40mm以上にしてください。
※硬質の壁(コンクリート・押出成形セメント板・重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とねじをご使用ください。
※軟質の壁(せっこうボード・ALC)には1mm細い下穴とねじをご使用ください。