※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
かべロック DX ホワイト 箱入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
52732796
品番
LDX000H
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,404
販売価格(税別)
¥
4,004
バスケットに入れる
用途
石こうボード壁
付属品
(ねじ)なし
仕様
ホワイトカラー
材質
亜鉛
適合板厚(mm)
9.5〜12.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ
【小ねじ】4.0/4.0
注意
※天井には絶対使用しないでください。
※本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはおやめください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用してください。
※かべロックの先端はは先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。
※プラスドライバ・プラスビットをご使用ください。