MNS3650 ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(10本) 若井産業 52732866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(10本)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード52732866品番MNS3650
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

〇面で支える大型の板ナット
〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応
〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能
ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。
〇板ナットで強力固着

用途
中空建材
材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~65
注意
※せっこうボード及び天井には絶対使用しないでください。
※下穴には必ず適合サイズのドリルをご使用ください。
※ALC・サイディング等へ強く締め込むと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したり
※しますのでご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※押出成形セメント板等、中空建材の端部に本製品を使用すると板割れの原因となります。
※特に端から100mmいないには使用しないでください。
※取付けるボルト等を強く押し込み過ぎると、ナット部が脱落する場合がございます。
※ステンレス製品は、ボルトを斜めにねじ込む等、ナットとのはめ合いがずれた状態で
※無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする