付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書
仕様マウントアングル移動
幅(mm)600
質量(kg)19
色マウントアングル・レール:ブラック(N-1)
高さ(mm)300
奥行(mm)700
内容組立出荷品
寸法X(mm)450(アンカーボルト取付ピッチ)
寸法D1(mm)300
寸法D2(mm)100
板厚(mm)本体:1.6/ドア・サイドパネル・リアパネル:1/マウントアングル・レール:2.3
ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)
寸法Y(mm)570(アンカーボルト取付ピッチ)
設置場所屋内用据置型
色(本体)ホワイトグレー(N-8サテン)
タップ寸法M5
収納機器EIA規格19インチユニット
パネル取付有効スペース5U(U=44.45)