※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ナット
若井産業の その他ナット
ステンレス インプルナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
仕様
【下穴径プレス/ドリル(Φmm)】15.5/15.7
注文コード
52732970
品番
680PL10
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
薄鋼板中空用
仕様
【下穴径プレス/ドリル(Φmm)】15.5/15.7
材質
SUS304
品番
PL10
適合板厚(mm)
1.2〜7.0
適合ボルト
10mm
注意
※油や特殊な表面処理を施したねじをご使用にる場合は締結感が得にくく、過剰な締め
※付けによりナットやねじの破損につながる場合がありますのでおやめください。
※主要構造部への使用はできません。
※取り付け、取り外しが繰り返される場所へは使用できません。
※タブを取付物で押さえた状態でねじを締め付けてください。
※本製品はSUS304を採用しておりますが、使用状況や周辺環境により錆が発生することがあります。
※急激な回転を加えるとねじとナットの間に焼け付きが生じ、動かなくなる場合がありますのでご注意ください。
※床面など下向きの取付箇所でタブが動いてしまう場合には、両面テープなどでタブを仮固定のうえ施工してください。