※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ステンレス サイディングビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
52733085
品番
7173440
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,067
販売価格(税別)
¥
7,334
バスケットに入れる
用途
窯業系サイディング+木材
材質
SUS410
全長(mm)
40
ねじ径(mm)
4
頭径(Φmm)
7
頭部形状
梨地頭
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧