※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 板金ビス XM7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(350本) 注文コード 52733128 品番 REAL45
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,075
販売価格(税別)
8,250

〇錆に強い
〇ねじ切れにくい
〇磁石につきにくい

用途板金役物・樋受け金具+木材 材質SUSXM7 全長(mm)45 ねじ長さ(mm)40 ねじ径(mm)4.2 頭径(Φmm)10 ねじ(mm)40
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※使用箇所・木材の種類によってねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※使用箇所・状況・鋼板の種類によって薄鋼板(目安0.4mmまで)を抜きにくい場合があります。
※試し打ち等してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする