※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ステンレス 板金ビス XM7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
52733146
品番
REAL65
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,075
販売価格(税別)
¥
8,250
バスケットに入れる
〇錆に強い
〇ねじ切れにくい
〇磁石につきにくい
用途
板金役物・樋受け金具+木材
材質
SUSXM7
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
58
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
ねじ(mm)
58
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※使用箇所・木材の種類によってねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※使用箇所・状況・鋼板の種類によって薄鋼板(目安0.4mmまで)を抜きにくい場合があります。
※試し打ち等してからご使用ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧