※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リベットダンバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 52733180 品番 6925RDP
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥8,021
販売価格(税別)
7,292

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

用途薄鋼板+薄鋼板 材質SUS410 全長(mm)25 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)0.4〜0.8(上記の2枚重ね) ねじ(mm)25
注意
※鉄骨下地には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする