※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバHK フレキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
注文コード
52733234
品番
6970UFH
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
用途
笠木(棟下地)+鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材・耐火野地板
材質
鉄
全長(mm)
70
ねじ径(mm)
4.5
材質(ねじ部)
ユニクロ
ねじ(mm)
53
注意
※エアドライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因となります。
※(化粧)平板スレート瓦の種類によって、小石が混ざっているものがあります。入らない場合は一度機械
※を止めて再度打ち直してください。
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
※鉄骨下地には使用できません。