※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッキンダンバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード52733250 品番6919PDU
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,203
販売価格(税別)
9,275
全長(mm)19 ねじ径(mm)4 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部) ねじ(mm)19 パッキンポリオレフィン系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする