若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
リベットダンバ パッキン ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
52733277
品番
696RPSK
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,117
販売価格(税別)
¥
12,834
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
ポリオレフィン系パッキンで高耐久
ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途
薄鋼板+薄鋼板
全長(mm)
16
ねじ径(mm)
4
材質(ねじ部)
SUS410
ねじ(mm)
16
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
着色
(頭部)黒
注意
※C形鋼には使用できません。
※SUS410の製品は、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。